TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 扉部品
TAKIGEN(タキゲン)の 扉・外装部品その他
カードホルダー(L280×W265)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61115084
品番
C-26-タテ(ニ)1
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
裏面接着剤付
横幅は任意の寸法で製作致します。(50枚以上)
透明カバーでカードを保護します。
寸法W2(mm)
265
寸法W3(mm)
238
用途
仕様書・図面入れ
色
透明
材質(本体)
塩化ビニル(PVC)
質量(g)
154
材質(枠)
ABSアロイ樹脂
タキゲンコード
21246