TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 扉部品
TAKIGEN(タキゲン)の 扉・外装部品その他
連結型カードホルダー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61115136
品番
C-26-P-1
販売価格(税込)
¥44
販売価格(税別)
¥
40
バスケットに入れる
強力両面テープ付。
タキゲンコード
24002
寸法L(mm)
38
質量(g)
3
材質(カバー)
ポリカーボネート(PC)、C-26-P:ポリプロピレン(PP)
材質(ベース)
C-26-P-UL:ポリプロピレン(PP)
用途
配電盤・分電盤