TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 扉部品
TAKIGEN(タキゲン)の 扉・外装部品その他
ジョイント金具 (Φ6用)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61118042
品番
C-40-J-6
販売価格(税込)
¥220
販売価格(税別)
¥
200
バスケットに入れる
ロッドとラッチ錠C-1040・C-40・C-58・C-628などを簡単にジョイントできます。
用途
特装車・建設機械・バス
付属品
クイックプッシュ:AC-25-Q-13
材質(本体)
一般構造用圧延鋼材(SS400)
質量(g)
10
寸法L(mm)
23.5
寸法W(mm)
12
寸法H1(mm)
8.5
寸法H2(mm)
11
寸法H3(mm)
13.5
適合ロッド径(Φmm)
6
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
23986