TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の ラッチ
大型リングラッチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61118058
品番
C-41
販売価格(税込)
¥1,914
販売価格(税別)
¥
1,740
バスケットに入れる
リングを起こすとラッチが作動し扉が開けられます。閉める場合はワンタッチで閉まります。
用途
配分電盤・木製家具・車両関係の工具箱
材質
亜鉛合金(ZDC)
質量(g)
180
表面仕上げ
クロムめっき(MZCr)
タキゲンコード
20273