TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 扉部品
TAKIGEN(タキゲン)の 扉・外装部品その他
クロスフック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61118207
品番
C-55
販売価格(税込)
¥1,672
販売価格(税別)
¥
1,520
バスケットに入れる
取付けねじが見えません。
防錆アップのサチライトクロムめっき(25μm)
用途
鉄道車両の洋服掛けとして
付属品
M5皿小ねじ
材質
アルミニウム合金(ADC)
質量(g)
199
表面仕上げ
梨地サチライトクロムめっき(MACr)
タキゲンコード
21567