モノタロウの カッター
モノタロウの カッター替刃
モノタロウの カッターナイフ用
カッター替刃 黒刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(10枚)
刃幅(mm)
18
注文コード
61118831
品番
SX18T-10B
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は
刃幅・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
切れ味重視の鋭角刃です。
安全に配慮した便利な収納ケース入りです。
汎用品で該当サイズの各種メーカー本体にご使用いただけます。
用途
カッター各社共通の替刃
種別
大
全長(mm)
109
刃長(mm)
100
刃幅(mm)
18
刃厚(mm)
0.5
材質(刃)
SK5
刃先角度(°)
60
注意
※サビ防止の為にオイルを塗布していますが品質には影響ございません。
※本来の用途以外には使用しないでください。
※子供が手の届かない又は見えない所に保管してください。