- カッター替刃 折線なし モノタロウ 61118876 - カッター替刃 折線なし モノタロウ 61118876 - カッター替刃 折線なし モノタロウ 61118876

カッター替刃 折線なし

商品レビューを投稿する
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(50枚) 刃幅(mm)8.2 注文コード61118876 品番-
販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は刃幅など2種類から選べます 他の種類を見る

折れ線無しの替刃のため、意図しない刃折れを防ぎ、異物混入対策などに適した替刃です。
安全に配慮した便利な収納ケース入りです。
汎用品で該当サイズの各種メーカー本体にご使用いただけます。

用途カッター各社共通の替刃・異物混入対策として 種別 全長(mm)84.5 刃長(mm)80 刃幅(mm)8.2 刃厚(mm)0.4 材質(刃)SK5 刃先角度(°)60
注意
※サビ防止の為にオイルを塗布していますが品質には影響ございません。
※本来の用途以外には使用しないでください。
※子供が手の届かない又は見えない所に保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする