TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 扉部品
TAKIGEN(タキゲン)の 扉・外装部品その他
マグネット(Φ44)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61118943
品番
C-106-6
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
ねじ1本で簡単に取付けできます。
A-40・A-176ローレットつまみと組合せて使用できます。
吸着力(N)
34.3
用途
分電盤・計測機器・木製家具
材質
マグネット:Ba-フェライト(等方性)
質量(g)
58
寸法t(mm)
8
寸法D(Φmm)
44
材質(ケース)
冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
寸法M
M4
タキゲンコード
20388