TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 扉部品
TAKIGEN(タキゲン)の 扉・外装部品その他
マグネット(Φ31.5)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61118952
品番
C-106-7
販売価格(税込)
¥91
販売価格(税別)
¥
83
バスケットに入れる
ねじ1本で簡単に取付けできます。
A-40・A-176ローレットつまみと組合せて使用できます。
吸着力(N)
19.6
用途
分電盤・計測機器・木製家具
材質
マグネット:Ba-フェライト(等方性)
質量(g)
20
寸法t(mm)
5
寸法D(Φmm)
31.5
材質(ケース)
冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
寸法M
M4
タキゲンコード
20389