TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の ラッチ
スライドラッチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61120833
品番
CP-294N
販売価格(税込)
¥880
販売価格(税別)
¥
800
バスケットに入れる
扉をスライドさせることでワンタッチで施錠できます。
用途
サッシ等スライド扉
材質
本体/ポリアミド6(PA6)、受け・板バネ/ステンレス鋼板(SUS304)、レバー部/ポリアセタール(POM)
色
ブラック
質量(g)
55
締付トルク(N・m)
343
タキゲンコード
22175
注意
※緩み防止剤等、溶剤を使用する際は十分に検証
を行ってください。
緩み防止剤等、溶剤を使用する際は十分に検証
を行ってください。