スポンジパッキン

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61121323 品番 C-300-CR-2-10(1m)
販売価格(税込) ¥91
販売価格(税別)
83

密着によるブロッキング現象が起りにくい製品です。
断熱性、耐候性、防水性に優れています。
スポンジは難燃性UL94HF1適合製品です。
独立気泡構造で、吸水性はきわめて低い製品です。
両面テープ付

長さ(m)1 用途配分電盤・工作機械 材質クロロプレン(CR) 質量(g)7 寸法t(mm)2 寸法W(mm)10 使用周囲温度(℃)-20〜+80 標準色ブラック タキゲンコード24405

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:574

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-18
用途:
配電盤の防水に
建設業・工事業

配電盤のパッキンが古く、硬くなり防水機能がなくなっていたので、こちらに交換しました。

対象商品:
61121323
2024-01-30
用途:
換気ダクト取付作業時

局所排気用ダクト内に逆流防止ダンパーを取り付ける際、隙間を塞ぐためにダンパー本体(筒部分)の外周に貼りました。適度なクッションで軸の芯出しも行い易い。

対象商品:
61121323
2023-06-16
用途:
BOXのシール材として使用
製造業

自社で設計したアルミフレームにおける開閉フタに使用しました。長さが必要なかったので、短い長さで厚さも選べたので便利でした。

対象商品:
61121323
2023-01-23
用途:
ヘルメットのシールドの隙間を調整するために使用
製造業

古いヘルメットのシールドと帽体の隙間を調整するために購入しました、サイズが微妙で厚さも薄いものは1ミリ単位であるため便利です。
幅は最小が10ミリなので5ミリ幅がほしかったので半分にカットして使いました。
上手く隙間が調整でき満足です。

対象商品:
61121323
2021-03-23
用途:
車の樹脂製ステップの保護用として

本来は、電気制御盤などのドア接触部のパッキンですが、厚さが2mm,幅10mm,両面テープ付きという使いやすいサイズでしたので、樹脂製ステップの出角に貼ってみました。ドアの開閉には支障が無い薄さ2mmでしたので、みごとにキズ防止の役割を果たしました。クロロプレンスポンジ製で、気泡が独立気泡なので吸水性が極少ないという特性と、+80℃までの耐熱性が、厳しい環境の車用途としても最適でした。安価で素晴らしい流用での評価でした。

対象商品:
61121323
2021-03-28
用途:
ガラスのパッキン
有限会社大島技研 様

歪んだところにガラスを張るのに、なじませるのとガラスへのストレス予防に使います。信頼のタキゲンですので満足です。

対象商品:
61121323
2019-01-09
用途:
機械のメンテナンス

小型機械の隙間塞ぎに使用しました。
厚みはOKでしたが少し幅が大きかったです。
巾の小さいサイズもあると良かったです。
貼付けは問題無くパッキン自体は問題無くいい具合に使えました。
価格も安価で大変助かりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする