シーリングパッキン

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61121558 品番 C-300-EF-5-5(2m)
販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149

耐候性・水密性・耐寒性・耐熱性に優れています。
独立発泡体なので、柔軟性・弾力性に優れています。
複雑な形状にも簡単に施工できます。
防水効果が優れているので、パッキンとして使用できます。

材質合成ゴムEPDMとブチルゴム混合物の発泡体・合成樹脂粘着剤 タイプ独立発泡体 寸法H(mm)5 寸法W(mm)5 圧縮率(%)限界:40(限界圧縮率以上潰した場合は復元しにくくなります) 用途電気機器・住宅・設備機器・船舶・車両・建築・土木 仕様圧縮硬さ:圧縮率25%で2.1N/cm2、圧縮率50%で6.17N/cm2 使用温度範囲(℃)-20〜80 粘着剤付き 標準色ブラック 防水性圧縮率30%以上で効果発揮 タキゲンコード22868
注意
※採用時には実環境下での適合性を確認してください。
開閉を伴う部位での使用については、使用環境や相手側素材によって密着度が上りすぎ、界面が真空に近い状態になり開閉しにくくなる場合があります。
使用状況相手側素材によりパッキンが相手側に固着する現象が発生した時には、接触面にフッ素等 の非粘着性テープをご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:574

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61121673
2023-09-19
用途:
製缶品の開閉扉パッキン
NAKAシステック 様

収縮率が大きいので機械的な誤差を吸収でき便利です。

対象商品:
61121628
2020-05-09
用途:
キャンピングカーの雨漏り修理。
製造業

柔軟性があり、凹凸になじみ気密性バッチリ。テープが張ってあるので使いやすい。

対象商品:
61121682
2018-08-17
用途:
接触保護面に使用

普通のパッキンよりも柔らかく環境による劣化も少なそうなので満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする