本締錠

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61122373 品番C-374-1
販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

埋込みタイプで外観がスッキリします。
左右兼用型

用途シェルター・収容箱・各種扉 付属品受け 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 材質(受座)ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、受け:ヘアライン仕上 タキゲンコード22879

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする