曜日別特売
C-451-2 小型スナッチロック TAKIGEN(タキゲン) 61122635

C-451-2 小型スナッチロック TAKIGEN(タキゲン) 61122635
C-451-2 小型スナッチロック TAKIGEN(タキゲン) 61122635

小型スナッチロック

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
タキゲンコード21971
内容量1個注文コード61122635品番C-451-2
販売価格(税込)¥1,113
販売価格(税別)
1,012

振動、衝撃等に強い開戸用の小型スナッチロックです。
内部解錠や遠隔操作が可能です。

用途特装車・コンテナー・振動機器付属品受金具材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)120表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード21971
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61122626
2025-08-27
用途: ドアの開閉
Team 2nd Edition建設業・工事業

とても気に入ってますが、欲を言えば設置場所や使い勝手によりロック接続部とレバーの位置関係にもっとバリエーションがあると良いなと思います。
例えば床と壁と天井の何処に設置するかによってレバーの押す(引く)時にそれぞれ使い易い方向が違うと思うのです。

対象商品 : 61122635
2024-03-17
用途: キッチンカー制作
自動車・二輪車・自転車関連業

キッチンカーの窓の跳ね上げ式の蓋のロックに使用。
こんなの探してました!
なんでどこのホームセンターにも売ってないんだろう?
これを付ける前提で設計してれば話は別ですが、そのままポン付けで使える場面は殆どないと思います。しかし、簡単な加工で色んな事に使える便利な商品です。

対象商品 : 61122626
2022-01-08
用途: 手作り家具
自動車・二輪車・自転車関連業

寸法が細かく記載があったので購入するのにとてもありがたかったです。特種なパーツでも購入でき満足です。

対象商品 : 61122626
2020-10-04
用途: 室内物干の収納ロック
建設業・工事業

ホームセンターやプロショップにない商品でしたのて助かりました。予想通りいい物でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする