カムロックファスナー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 61123168 品番 C-536-3
販売価格(税込) ¥724
販売価格(税別)
658

ロック、ロック解除ともにプラグの頭を押すだけのワンタッチ開閉
従来のファスナーのように回す必要がありません。
カムでロックしているので振動で緩むことがありません。
プラグは奥まで確実に押してください。

付属品止め輪 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げプラグ:クロムめっき(MZCr)、ソケット:亜鉛めっき(MZZn) セット内容プラグ、ナット、ソケット 仕様- タキゲンコード22866 用途軽量の扉

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61123177
2022-03-22
用途:
パレットの固定に

軽作業用のパレットの固定に使ってみます。段取りが楽になればと。

対象商品:
61123168
2019-10-07
用途:
ラジコンに

ラジコンのエンジンカウルロックには良いと思います何時も使ってます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする