TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の ラッチ
ワンタッチ キャッチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61123256
品番
C-540
販売価格(税込)
¥429
販売価格(税別)
¥
390
バスケットに入れる
扉を軽く押すと閉まり、もう一度押すと、スプリングの
作動により扉は開きます。
マグネットを使用していませんので、磁気を嫌う場所に最適です。
内蔵のスプリングはステンレス製です。
用途
各種キャビネット扉・厨房機器
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
24
標準色
ブラック
材質(受座)
ポリプロピレン(PP)
保持力(N)
19
タキゲンコード
21113