TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の ラッチ
ワンタッチ キャッチ(タテ開き)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61123265
品番
C-541-A
販売価格(税込)
¥433
販売価格(税別)
¥
394
バスケットに入れる
扉を軽く押すと閉まり、もう一度押すと、スプリングの作動により扉は開きます。
マグネットを使用していませんので、磁気を嫌う場所に最適です。
内蔵のスプリングはステンレス製です。
用途
各種キャビネット扉・厨房機器
材質
ポリアセタール(POM)
標準色
ブラック
保持力(N)
29
タキゲンコード
21537