TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 扉部品
TAKIGEN(タキゲン)の 扉・外装部品その他
スリットロック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61123335
品番
C-550-F
販売価格(税込)
¥2,930
販売価格(税別)
¥
2,664
バスケットに入れる
扉を閉めるとワンタッチでロックできます。扉を押して締込みが可能です。
解錠はドライバーなどで回してください。
解錠後、扉を開くまで解錠状態を保持しますので、一つの扉に複数使用できます。
用途
大型機器の点検口扉・車両
材質
スナッチ・受金具:ステンレス鋼板(SUS304)、回転カム:ステンレス鋼鋳物(SUS304)、表示板:アルミニウム合金板(A5052)
材質(本体)
亜鉛合金(ZDC)
最大適合板厚(mm)
2.6
表面仕上げ
本体:バレル研磨、表示板:アルマイト処理
タキゲンコード
23776