回転ラッチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61123466 品番 C-580N-S
販売価格(税込) ¥1,064
販売価格(税別)
967

サムターンの形状を回転させやすい楕円に変更しました。
サムターンを回転させるとラッチが作動し扉が開き、扉を閉める場合は押すだけでワンタッチで閉まります。
サムターンは90°角度が変更できます。
ラッチを引込めた状態で一時停止します。

材質サムターン:亜鉛合金(ZDC) 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)70 表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、サムターン:サチライトクロムめっき(MZCr) タキゲンコード22258 用途計測機器の小扉

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする