ステンレス ローラー締り

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61124595 品番C-1052-B
販売価格(税込) ¥932
販売価格(税別)
847

ステンレス製で耐食性に優れています。
小型です。

用途配分電盤・計測機器 付属品ビスセット 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ本体:光沢バレル研磨、受け:鏡面バフ研磨 タキゲンコード23802

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-14
用途:
トイレのドアの開け閉めに、使用している
古賀ペイント 様 (建設業・工事業)

前に使っていたので、ピッタリあい、直ぐに使えるように、なりました。

対象商品:
61124595
2022-11-23
用途:
建具の補修既存の取替で使用
有限会社天野サッシ工業 様 (建設業・工事業)

既存のものと似ていたので少しの加工で取替できました
木ビスかタッピングビスがついていればよりよかったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする