ステンレス アジャストファスナー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61125618 品番C-1223N
販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

締代の調整ができます。
ステンレス製で耐食性に優れています。

用途特殊車両・工作機械・船舶 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)100 引張荷重(N)588 表面仕上げバレル研磨 タキゲンコード20916

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61125618
2019-08-15
用途:
ヨットの座席固定のラッチが塩害破損した為、交換
合同会社イントラム 様 (卸売・小売業)

ステンレス製でアジャストファスナーなので、取り付け位置が多少ずれても取り付けできる。
価格もリーズナブルなので、満足。

対象商品:
61125618
2018-12-18
用途:
機械の部品の繋ぎ
日本蕎麦麺類研究会 様 (サービス業)

相当以前から使用していて非常に使いよく問題は全くありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする