TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の ラッチ
ステンレス 大型アジャストファスナー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61125724
品番
C-1233-1
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
ドライバーで締代の調整ができます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
ロック装置付きとロック装置なしがあります。
用途
工作機械・配電盤・コンテナ
材質
冷間圧延ステンレス鋼板
引張荷重(N)
588
表面仕上げ
バレル研磨
タキゲンコード
20947