レベルアジャスター(M20×L2=150)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61129775 品番 KC-1275-B-11
販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ステンレス製で耐食性に優れています。
重荷重用
受皿とボルトの間にスラストベアリングを入れてボルトの回転を容易にしました。
防塵用PPワッシャーでスラストベアリングをカバーしています

付属品六角ナット(一種) 質量(g)1200 寸法L1(mm)192.5 寸法D(Φmm)80 寸法L2(mm)150 寸法W(mm)30 寸法L3(mm)42.5 寸法L4(mm)29.5 材質(底部)ステンレス鋼(SUS304) 材質(シャフト)ステンレス鋼棒(SUS304) 表面仕上げバレル研磨 基本使用荷重(kN)39.2(垂直時) 寸法MM20×2.5 適合金具KC-1275-C-11 タキゲンコード21744 用途工作機械・自動販売機

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする