TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 扉部品
TAKIGEN(タキゲン)の 扉・外装部品その他
点滴ポール電源コンセント
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61130502
品番
LE-550-5-Red-White
販売価格(税込)
¥25,667
販売価格(税別)
¥
23,334
バスケットに入れる
点滴ポールに固定できる電源コンセント。
コンセントとプラグは医用JIST1021適合品を使用
差込口を一段下げ、斜め下方向からプラグを指すことにより、液体流入によるショートがしにくい構造です。
用途
点滴ポール
付属品
なべねじM4×108本、パイプパッキン、パイプバンド2個
仕様
組立式(要工具:プラスドライバー)
材質(本体)
ポリカーボネート(PC/ABS)
定格容量
15A・125V(合計1500Wまで)
プラグ
医用接地プラグ[JIST1021適合品]
差込口
医用接地コンセント4個口(2×2)[JIST1021適合品]
適合ポール径(Φmm)
(点滴)25〜27
タキゲンコード
50376