TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 平面ハンドル
密閉用セフティハンドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61130728
品番
FA-601(#0350)
販売価格(税込)
¥20,204
販売価格(税別)
¥
18,367
バスケットに入れる
錠前・南京錠による施錠の場合でも庫内側より庫内安全押棒の作動により開扉できる安全機構です。
本体、受座の取付けは扉表面と庫内側からねじ止めできる防犯対策設計です。
左右兼用型
材質
ボディー/亜鉛合金(ZDC)、ハンドル/ステンレス鋼鋳物(SUS304)
用途
プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの大型扉用
付属品
キー2本
質量(g)
2340
表面仕上げ
ボディー:クロムめっき(MZCr)、ハンドル:鏡面バフ研磨
鍵
350
タキゲンコード
60001
注意
施錠後はレバーを操作して、施錠されているかどうかご確認ください。