TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 平面ハンドル
密閉用セフティハンドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61130737
品番
FA-601-F(#0350)
販売価格(税込)
¥19,170
販売価格(税別)
¥
17,427
バスケットに入れる
錠前による施錠の場合でも、庫内側より専用レバーハンドルFA-601-F-Hの作動により開扉できる安全機構です。(FA-601-F-Hは別売りです。)
左右兼用型
材質
ボディー/亜鉛合金(ZDC)、ハンドル/ステンレス鋼鋳物(SUS304)
用途
倉庫・船舶・発電所などの大型扉
付属品
キー2本
質量(g)
2375
表面仕上げ
ボディ:クロムめっき(MZCr)、ハンドル:鏡面バフ研磨
鍵
350
タキゲンコード
60618
注意
南京錠による施錠はできません。