3回目のリピートです、軽く動きコンパクトでいい働きをします。特に握った時の操作性と質感が抜群で、適度の圧力で扉を抑え密着させます。次も使用します。
簡易な扉の施錠を目的に商品検索していたときに見付けて注文しましたが密閉ハンドルなので物もしっかりしていて満足しています。
防音室のドアに使用しました。ばっちりの密閉度でした。
この値段でありがたいです。
おすすめです。
このような商品がありそうでなかなか都合の良いものがありませんでした。
この商品はとても頑丈で機能を果たしてくれます。
自作防音室のドアノブ部分に使用しました.グレモンハンドルよりも圧倒的に安いのでこれを選びました.内側からしか開けられなくてもよかったのでカムラッチハンドルにしましたが,とても密閉性が高い扉を作ることができました.意外とこのハンドルは知られてないので,防音室を作る方にはとてもおすすめできる商品だと思います!
自作防音室の製作に使いました。グレモン錠は高いのでグレモン錠より安価なものを探していたところ、たどり着きました。ローラータイプではないので、少し力が必要ですが しっかり密閉してくれて大満足です。