TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 平面ハンドル
密閉用コーナーハンドル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61131604
品番
FA-901-2-1(#400)
販売価格(税込)
¥5,442
販売価格(税別)
¥
4,947
バスケットに入れる
受座は締代微調節可能です。
材質
亜鉛合金(ZDC)
用途
厨房用機器・医療用機器
付属品
樹脂キャップ・キー2本・受座
質量(g)
430
表面仕上げ
クロムめっき(MZCr)
鍵
400
タキゲンコード
60217