※鍵付きです
TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 平面ハンドル
密閉用コーナーハンドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61131613
品番
FA-901-2-2
販売価格(税込)
¥4,824
販売価格(税別)
¥
4,385
バスケットに入れる
受座は締代微調節可能です。
材質
亜鉛合金(ZDC)
用途
厨房用機器・医療用機器
付属品
樹脂キャップ・受座
質量(g)
400
表面仕上げ
クロムめっき(MZCr)
タキゲンコード
60653