※右開き用です

ステンレス 密閉用ハンドル

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61131762 品番 FA-1114-2R
販売価格(税込) ¥5,381
販売価格(税別)
4,892

強力密閉ができます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
強力密閉ができます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
右開き用

寸法H1(mm)43 寸法H2(mm)14 寸法H3(mm)5 寸法H4(mm)17 寸法H5(mm)2.1 寸法L1(mm)140 寸法L2(mm)109 寸法L3(mm)40 寸法L4(mm)35 寸法L5(mm)24 寸法P1(mm)25 寸法P2(mm)52 寸法P3(mm)34 寸法P4(mm)34 寸法W1(mm)80 寸法W2(mm)50 寸法t1(mm)980 寸法t2(mm)40 材質ステンレス鋼鋳物(SUS316) 用途冷温蔵庫・密閉用の扉 付属品受座 質量(g)290 タイプ右開き用 表面仕上げ鏡面バフ研磨 タキゲンコード60208

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:344

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61131744
2021-10-04
用途:
蒸し器の扉
有限会社エンドウ商店 様 (製造業)

ハンドルの受けの種類が少ないこと。
もう少し高さが欲しい。

対象商品:
61131753
2020-05-16
用途:
弊社、蒸庫の扉のハンドル(従来品の故障のため交換)

タキゲンのハンドル・取っ手は、よく目にする商品で、品質的に問題ありませんでした。
只、従来品のハンドル(メーカー不明)の取り付け位置は一緒でしたがハンドルベースの穴径が0.5o小さくて、購入品の穴径を広げました。(メーカーにより違うのですね)

1人が参考にしています
対象商品:
61131753
2019-04-09
用途:
スモークハウスの取ってが破損したため
ノイ・フランク アトリエ那須 様 (製造業)

今まで使っていた「取って」と同じものがあり、別の穴を開けずに取り付けられたので、嬉しく、製品の種類の多さに感動しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする