TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の シール/バネ部品
TAKIGEN(タキゲン)の パッキン
パッキン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61132916
品番
FC-776-S-11
販売価格(税込)
¥297
販売価格(税別)
¥
270
バスケットに入れる
EPDMソリッドゴムとEPDMスポンジゴムの成形パッキンです。 上部角形状により密着性を強化し防水性を向上させます。
長さ(m)
1
材質
塩化ビニル(PVC)
使用温度範囲(℃)
-50〜60
標準色
ブラック
タキゲンコード
62891