TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の シール/バネ部品
TAKIGEN(タキゲン)の パッキン
フッ素系パッキン(ブラック)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61132925
品番
FC-777-4-F(1m)
販売価格(税込)
¥11,749
販売価格(税別)
¥
10,681
バスケットに入れる
フッ素系で耐候性、耐熱性、耐酸性、耐薬品性に非常に優れています。
フッ素系で難燃性で耐油性に優れています。
クッション性が良く、永久歪が少ない性質をもっています。
材質
フッ素系ゴム(FPM)
用途
厨房機器・医療機器・理化学試験機・半導体関連設備
使用温度範囲(℃)
-20〜230
硬度
70°±5°
標準色
ブラック
タキゲンコード
23889