TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の シール/バネ部品
TAKIGEN(タキゲン)の パッキン
パッキン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61132934
品番
FC-778(2.5m)
販売価格(税込)
¥778
販売価格(税別)
¥
707
バスケットに入れる
扉の確実な密閉
抜群の保温・保冷効果
必要な寸法にカットして使用できます。
豊富な種類
長さ(m)
2.5
材質
塩化ビニル(PVC)
使用温度範囲(℃)
-50〜60
標準色
グレー
タキゲンコード
62037