EA813A-35 #00x100mm [極小ネジ用]カラービット 2本組 エスコ 61141117

EA813A-35 #00x100mm [極小ネジ用]カラービット 2本組 エスコ 61141117
EA813A-35 #00x100mm [極小ネジ用]カラービット 2本組 エスコ 61141117
EA813A-35 #00x100mm [極小ネジ用]カラービット 2本組 エスコ 61141117
EA813A-35 #00x100mm [極小ネジ用]カラービット 2本組 エスコ 61141117
EA813A-35 #00x100mm [極小ネジ用]カラービット 2本組 エスコ 61141117

#00x100mm [極小ネジ用]カラービット 2本組

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1パック(2本)注文コード61141117品番EA813A-35
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥759
販売価格(税別)
690

精密機器の組立・解体等に最適です。
精密機器の組立・解体等に最適です。入数は2本入りです。

仕様●メーカー:アネックスツール(Anex)●型番:ACD-00100●サイズ:(+)#00●全長(mm):100●六角シャンク:1/4”●溝長:13mm●材質:クロム・モリブデン・バナジウム鋼●色で先端サイズの見分けが簡単●狭く奥まった箇所で便利な段付タイプ●ねじ頭が良く見える段付の極小ねじ用ビット●先端精度抜群でアンビルに影響のない両端非塗装●マグネットなし●軸径(mm):2.0アズワン品番65-3893-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする