[2+1ポート] USB2.0+3.0 コンボハブ カードリーダー付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61141196 品番EA764AD-87A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,410

対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコンAppleMacシリーズChromeOS搭載パソコン※USBポートを装備し、1つ以上の空きがあること。
供給電流:最大800mA(全3ポート合計)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。
USB3.2Gen1(USB3.1/USB3.0)×1ポート、USB2.0×2ポートのコンボハブにSDカードスロットとmicroSDカードスロットが付いた便利なハブです。
ワイヤレスマウスのレシーバーなどUSB3.2Gen1(USB3.1/USB3.0)が必要ない機器と併用するのに最適です。
1台のパソコンで3台のUSB機器を共有でき、SDカードとmicroSDカードが読み書きできます。※カードリーダーはUSB2.0の速度です。
多くの携帯電話に採用されているmicroSDカード・microSDHC・microSDXCがそのまま使えます。
SDXCメモリーカード(UHS-I・UHS-II)512GBに対応、microSDXCメモリーカードUHS-II512GBにも対応しています。※UHS-I・IIの転送速度には対応していません。※カードリーダーはUSB2.0の速度です。※USB3.1Gen2には対応していません。※USB3.2Gen1(USB3.1/USB3.0)はUSB-IF(USBImplementersForum)によりUSB3.0が名称変更されたもので同じ規格です。
AC電源不要のバスパワータイプです。
Windows&Mac両対応です。<ご購入前にご確認ください>※USB3.2Gen1(USB3.1/USB3.0)ポートにUSB2.0/1.1規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅いほうの規格になりますのでご注意ください。※本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。※本製品はUSB3.2Gen1(USB3.1/USB3.0)規格に対応しておりますがUSB3.2Gen1(USB3.1/USB3.0)の規格値(5Gbps)の転送速度を保証するものではありません。※本製品はバスパワー専用です。接続する周辺機器の4ポートの合計値が800mA以内の場合に限り使用可能です。※接続した周辺機器の消費電流合計値が820mA以上の場合、正常に動作しないことがあります。
対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコンAppleMacシリーズChromeOS搭載パソコン※USBポートを装備し、1つ以上の空きがあること。供給電流:最大800mA(全3ポート合計)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。USB3.2Gen1(USB3.1/USB3.0)×1ポート、USB2.0×2ポートのコンボハブにSDカードスロットとmicroSDカードスロットが付いた便利なハブです。ワイヤレスマウスのレシーバーなどUSB3.2Gen1(USB3.1/USB3.0)が必要ない機器と併用するのに最適です。1台のパソコンで3台のUSB機器を共有でき、SDカードとmicroSDカードが読み書きできます。※カードリーダーはUSB2.0の速度です。多くの携帯電話に採用されているmicroSDカード・microSDHC・microSDXCがそのまま使えます。SDXCメモリーカード(UHS-I・UHS-II)512GBに対応、microSDXCメモリーカードUHS-II512GBにも対応しています。※UHS-I・IIの転送速度には対応していません。※カードリーダーはUSB2.0の速度です。※USB3.1Gen2には対応していません。※USB3.2Gen1(USB3.1/USB3.0)はUSB-IF(USBImplementersForum)によりUSB3.0が名称変更されたもので同じ規格です。AC電源不要のバスパワータイプです。Windows&Mac両対応です。<ご購入前にご確認ください>※USB3.2Gen1(USB3.1/USB3.0)ポートにUSB2.0/1.1規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅いほうの規格になりますのでご注意ください。※本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。※本製品はUSB3.2Gen1(USB3.1/USB3.0)規格に対応しておりますがUSB3.2Gen1(USB3.1/USB3.0)の規格値(5Gbps)の転送速度を保証するものではありません。※本製品はバスパワー専用です。接続する周辺機器の4ポートの合計値が800mA以内の場合に限り使用可能です。※接続した周辺機器の消費電流合計値が820mA以上の場合、正常に動作しないこ

仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:USB-3HC316BKN●ポート数:3ポート●インターフェイス:USB仕様 Ver.3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換)●対応OS:Windows 11・10・8.1・8・7、macOS 12・11、macOS 10.12〜10.15、Mac OS X 10.6〜10.11、Chrome OS●サイズ:110(W)×36(D)×10(H)mm●重量:42g●電源:バスパワー●コネクタ:USB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)Aコネクタ メス×1(ダウンストリーム)USB 2.0 Aコネクタ メス×2(ダウンストリーム)USB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0) Aコネクタ オス×1(アップストリーム)●カラー:ブラック●ケーブル長:約15cm●通信速度:5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)●スロット:SDメモリーカード、microSDカードスロット×1 アズワン品番65-3891-58

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
61141196 EA764AD-87A 75183798 USB-3HC316BKN USBハブ サンワサプライ USBハブ サンワサプライ 1個 2,198 税込2,418 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする