「匠」輪針セット コンボ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード61141765 品番45150
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

「匠」の組み替え式輪針セットです。針とコードをつなげてお好きなサイズにできる、組み替え式輪針セットです。「匠」ならではの編み心地の良い針先と、使いやすいよう工夫された接合部で編みやすさにこだわりました。豊富なサイズが取り揃えられたセットは、ずっと愛用して頂ける逸品です。セットの針とコードを組み替えることで60通りの輪針が楽しめます。(針12組×コード5サイズ)ファスナータイプの収納ケースは持ち運びにも便利です。
「匠」の組み替え式輪針セットです。 針とコードをつなげてお好きなサイズにできる、組み替え式輪針セットです。「匠」ならではの編み心地の良い針先と、使いやすいよう工夫された接合部で編みやすさにこだわりました。豊富なサイズが取り揃えられたセットは、ずっと愛用して頂ける逸品です。セットの針とコードを組み替えることで60通りの輪針が楽しめます。(針12組×コード5サイズ)ファスナータイプの収納ケースは持ち運びにも便利です。

仕様●本体サイズ:ケースを広げた時のサイズ/345×245×13mm、ケースを閉じた時のサイズ/170×245×26mm●材質:針/竹(国内産)・ステンレス鋼・合成ゴム、コード/ポリアミド・ステンレス鋼、ストッパー/天然木・ステンレス鋼、ヤーンカッターペンダント/亜鉛・鋼、とじ針/鋼(ニッケルメッキ)、収納ケース/ポリウレタン(表地/中表地)、コードケース/オレフィン系樹脂・EVA樹脂 アズワン品番65-3750-05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「針/マチ針/ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする