Axygen(R)PCR1x8連フラットキャップ、0.2mLPCRチューブストリップに適合、透明、未滅菌Axygen(R)1x8連フラットPCR透明キャップは、8連PCRチューブおよび96ウェルPCRマイクロプレートに適合するように設計されています。
RNase/DNaseフリー
ノンパイロジェニック
未滅菌
99.9%ピュアバージンポリプロピレン製
Axygen(R) PCR 1x8連フラットキャップ、0.2mL PCRチューブストリップに適合、透明、未滅菌Axygen(R) 1x8連フラットPCR透明キャップは、8連PCRチューブおよび96ウェルPCRマイクロプレートに適合するように設計されています。▼RNase/DNaseフリー。▼ノンパイロジェニック。▼未滅菌。▼99.9%ピュアバージンポリプロピレン製。