0.9kg/246x7.8mm フックアンカー ステンレス製

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード61141887 品番EA915RA-10
1月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は10,000円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,802
販売価格(税別)
9,820

耐食性に優れ、小型船舶に適しています。

仕様●材質:ステンレス(SUS316)●サイズ:160×246(H)mm●重量:0.9kg●リング径:7.8mm アズワン品番65-3896-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする