エスコ
エスコの エンジン関連
エスコの オイルフィルター関連工具
エスコの オイルフィルターレンチ(ろ紙交換タイプ)
115-140mm オイルフィルターレンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
61142474
品番
EA604AD-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,976
販売価格(税別)
¥
8,160
バスケットに入れる
リング部のアームをスライドさせることによりサイズを変更できます。
仕様
●適合径:115〜140mm●ハンドル長:180mm●呼び寸法:230mm●重量:570g●硬さ:HRC:40〜47●材質:工具炭素鋼
アズワン品番
65-3886-27