スマートフォン起点の快適さスマートフォンだけで簡単に登録設定が可能。設定するために屈む必要がありません。
家族みんなで使えます最大5人まで登録可能。6歳〜99歳までのアルゴリズムを内蔵しているので、お子様から高齢者まで仲良く使えます。
プライバシーは守られます健康記録はそれぞれのスマートフォンで確認。本体操作では確認できません。
あなたに寄り添う5色の光乗るだけであなたを認識し、あなたが設定したカラーに体組成計が光ります。
Bluetooth搭載。スマートフォンにデータを送信できます。(専用のアプリが必要です。)
スマートフォン起点の快適さスマートフォンだけで簡単に登録設定が可能。設定するために屈む必要がありません。家族みんなで使えます最大5人まで登録可能。6歳〜99歳までのアルゴリズムを内蔵しているので、お子様から高齢者まで仲良く使えます。プライバシーは守られます健康記録はそれぞれのスマートフォンで確認。本体操作では確認できません。あなたに寄り添う5色の光乗るだけであなたを認識し、あなたが設定したカラーに体組成計が光ります。Bluetooth搭載。スマートフォンにデータを送信できます。(専用のアプリが必要です。)。