エスコ
エスコの 加熱・冷却・クーラーボックス
エスコの バーナー/アルコールランプ/金網/三脚
エスコの 金網/三脚
2.3x29mm C型ホグリング ガルバ鋼/100個
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(100個)
注文コード
61143567
品番
EA952BR-51B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,892
販売価格(税別)
¥
1,720
バスケットに入れる
金網やフェンスの取り付け、補修に
金網やフェンスの取り付け、補修に。
仕様
●材質:ガルバ鋼●入数:約100個●線径×全幅:Φ2.3×29mm●口幅:29mm●かしめ内寸:14mm
アズワン品番
65-3900-08