エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの スパナ
エスコの 引掛けスパナ(フックスパナ)
20-155mm 4本組自在フックレンチセット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
61143664
品番
EA613XB-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,820
販売価格(税別)
¥
26,200
バスケットに入れる
仕様
●ナット外径(mm):20〜35・35〜60 60〜90・90〜155●全長(mm):165・210・280・335●材質:特殊鋼●ポーチサイズ:535×435(H)mm●ニッケルメッキ●ツールロール付
アズワン品番
65-3886-33