21個組 カップ型オイルフィルターレンチセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード61143786 品番EA604AP-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥49,500
販売価格(税別)
45,000

溶接加工によってさらに強度を高めています
多くのアメリカ車や国産車のオイルフィルターに使用可能
溶接加工によってさらに強度を高めています。多くのアメリカ車や国産車のオイルフィルターに使用可能。

仕様●セット内容:21個組●内寸mm(形状):65(14角)・65/67(14角)・68(14角)・73/74(14角)・74(15角)・74/76(15角)・76(14角)・76(15角)・76(30角)・80(15角)・82(15角)・84(14角)・86(14角)・86(16角)・88.4(15角)・90(15角)・93(15角)・93(36角)・93(45角)・96(18角)・100(15角)●差込角:3/8"●材質:スチール アズワン品番65-5663-70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルフィルター関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする