エスコ
エスコの 防護服・保護服・特殊服
エスコの 耐熱保護具
220x110x305mm 溶接面 手持ち
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61143795
品番
EA800PV-32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,002
販売価格(税別)
¥
1,820
バスケットに入れる
アーク溶接時の目・顔の保護に適しています。遮光プレート、素ガラスは付属しておりません。
仕様
●型番:P-2●レンズサイズ:95(W)×40(H)mm●サイズ:220(W)×110(D)×305(H)mm●重量:290g●付属品:押さえ板バネ、パッキン●材質:面部:パスコ、柄:木●色:赤茶
アズワン品番
65-3892-47