エスコ
エスコの 防護服・保護服・特殊服
エスコの 耐熱保護具
240x270x315mm 溶接面
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61143926
品番
EA800PV-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,617
販売価格(税別)
¥
1,470
バスケットに入れる
アーク溶接時の目・顔の保護に最適です。
仕様
●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:P-463●レンズサイズ:97(W)×42(H)mm●遮光度:#11●重量:442g●本体サイズ:240(W)×270(D)×315(H)mm●付属品:カバー・フィルタープレート遮光(#11)●材質:PP●遮光プレート(オプション):EA800PW-5〜10、-12、-13
アズワン品番
65-3892-46