S-733 クリアWポケット(超薄型) コレクト 61144625

クリアWポケット(超薄型)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズA3/見開きA2判用
内容量1冊注文コード61144625品番S-733
参考基準価格(税別)¥740販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659

サイドオープン両面ポケット式透明ポケットファイル。
薄くて軽いので、携帯性抜群。
ポケットの中仕切りが黒なので内容物が引き立つ。
ポケットはサイドオープン両面式のため、規格サイズの倍の書類やパンフレット表紙も挟め一覧が容易。

仕様両面ポケット材質表紙材:PP0.40mm厚、ポケット材:PP<ベース100μm、ポケット:50μm>クリアサイズA3/見開きA2判用ポケット数10寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)434×317×3ポケット内寸法(mm)424×297
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする