S-744 クリアWポケット(超薄型) コレクト 61144643

クリアWポケット(超薄型)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 サイズA4/見開きA3判用 注文コード61144643 品番S-744
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥440
この商品はサイズなど7種類から選べます 他の種類を見る

サイドオープン両面ポケット式透明ポケットファイル。
薄くて軽いので、携帯性抜群。
ポケットの中仕切りが黒なので内容物が引き立つ。
ポケットはサイドオープン両面式のため、規格サイズの倍の書類やパンフレット表紙も挟め一覧が容易。

仕様両面ポケット 材質表紙材:PP0.40mm厚、ポケット材:PP<ベース100μm、ポケット:50μm> クリア サイズA4/見開きA3判用 ポケット数10 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)311×230×3 ポケット内寸法(mm)300×210

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする