330x180x130mm ねずみ捕獲器

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61144915 品番EA650-67
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,156
販売価格(税別)
1,960

内バネ式で壁面にピッタリ隙間なく設置ができます。
塗装仕上でサビや金属腐食に強い。
間口が広く、大きなネズミ捕獲に効果を発揮します。
太い線材を使用した、堅牢モデル
粘着剤・毒エサ等で捕獲が難しいネズミの捕獲もできます。
繰返し使用でき、経済的。
毒物を使用せず、安心・簡単に捕獲できます。
内バネ式で壁面にピッタリ隙間なく設置ができます。塗装仕上でサビや金属腐食に強い。間口が広く、大きなネズミ捕獲に効果を発揮します。太い線材を使用した、堅牢モデル。粘着剤・毒エサ等で捕獲が難しいネズミの捕獲もできます。繰返し使用でき、経済的。毒物を使用せず、安心 ・簡単に捕獲できます。

仕様●メーカー:コンパル●型番:028089●サイズ(W×D×H)mm:180×330×130●重量(g):840●材質:スチール(ブラック塗装)●対象動物:ねずみ アズワン品番65-5663-92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする