MIKASA (ミカサ)
MIKASA (ミカサ)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
MIKASA (ミカサ)の 体育/スポーツ用品
MIKASA (ミカサ)の 球技
バレーボール5号 レクリエーション縫い
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61145623
品番
V355W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
縫いボールならではの柔らかな感触と衝撃低減性を実現。レクリエーションやレジャーに最適。
材質
人工皮革
色
黄/青
質量(g)
約270
直径(Φcm)
約21
圧力
推奨内圧:0.25kgf/cm
2
対象
一般・大学・高校生用
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
61145623
V355W
79826567
V360W
バレーボール5号 レジャー用
MIKASA (ミカサ)
1個
¥
2,998
税込
¥
3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)