45x90x18.5mm 熊・鳥よけ警告発音器

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61145764 品番EA864CY-13
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,146
販売価格(税別)
2,860

「ケータイ」で安心。危険なクマとの遭遇を「音」で回避。農作物を害鳥から「音」で防ぐ。万一の緊急時に「音」で知らせる。

仕様●サイズ(W×D×H)mm:45×90×18.5mm●カラビナ開口幅:15mm●重量(g):59g(カラビナ含む)●材質:ABS樹脂、他●定格:音圧レベル100dB(最大)●電源:内蔵充電池(USB端子充電仕様)●充電時間:約2時間●作動時間:約最大連続4時間●付属品:USBケーブル アズワン品番65-3894-37

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-27
用途:
登山用のクマよけ
海道土地改良区 様 (その他業種)

「熊よけ警告発音」の最大音が小さく熊除けでは使用できない。笛の方が音が
大きい。
 ある山を登っていた時、20m先の木の上でドングリを食べていたクマに遭遇した。熊は私の存在に気づき木から降りてきて私を見た。私は笛を吹いて熊を追い払った経験があった。
 この度、購入した「熊よけ警告発音」では音が小さく熊は逃げない。もっと警告音が大きくしなければ使用できない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする